Sugárhajtású szivattyú motorok

Szűrő

A sugárszivattyús motorok ideálisak gépek táplálására és folyadékszállítási feladatokra a vízgazdálkodási, gyártási, valamint élelmiszer- és italfeldolgozási alkalmazásokban. Ezek a motorok egy-/háromfázisú bemenettel rendelkeznek a nehéz terhelések meghajtására.
StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPÁr (ÁFA nélkül)
AJM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 ° C3413M230/460. 33€715.04
AJM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 33€660.21
AJM3461S2/17 LB-FT172577 ° C3416M230/460.5€842.98
AJM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 ° C3420M208-230/460. 75€910.37
AJM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.5€831.67
AJM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 ° C3416M208-230/460. 75€1,104.89
BALDOR MOTOR -

Négyzetes karimás szivattyúmotorok, egyfázisú, ODP

StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusÁr (ÁFA nélkül)
AJSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,109.33
AJSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 ° C1720L€763.17
AJSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 ° C1724L€814.28
BJSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,175.36
BALDOR MOTOR -

Sugárszivattyús motorok, háromfázisú, lábra szerelhető, TEFC

StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszFázisPower FactorSzolgáltatási tényezőHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
ACJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-€1,262.17
BCJM3538.52/17 LB-FT-363-77 ° C€893.23
BCJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 ° C€945.78
ACJEWDM35451.000 hp3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€1,988.64
ACJEWDM35501.500 hp4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€2,100.57
ACJEWDM35552.000 hp5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€2,330.17
ACJEWDM35593.000 hp7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,760.80
BALDOR MOTOR -

Sugárszivattyús motorok, egyfázisú, lábra szerelhető, ODP

StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
ACJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 ° C3520L. 754.8 erősítők€1,231.30
BCJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 ° C3432LC1.51.65 erősítők€1,194.12
ACJL1309AQ14/75.3 LB-FT345047 ° C3428L15.6 erősítők€860.75
ACJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 ° C3414L. 332.6 erősítők€950.19
ACJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 ° C3528L29.3 erősítők€1,597.20
ACJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 ° C3420L.52.75 erősítők€657.47
ACJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L. 753.7 erősítők€839.84
ACJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 ° C3418L.53.4 erősítők€1,074.48
MARATHON MOTORS -

Tűzoltószivattyús motorok, háromfázisú, TEFC, merev alap, EPAct

StílusModellKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTengely Dia.FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AY1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,813.18
AY1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,087.76
AY1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,071.98
AY1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€5,210.73
AY1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€7,406.69
B449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€36,171.64
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPMotortervezésmotor típusaTeljes hosszSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A5KH39EN2887X6.21/3Osztott fázisúOsztott fázisú11.5 "1.75115€331.97
A5KC39SN2890X14.2/7.11Kondenzátor-StartKondenzátor-Start14 "1.4115/230€477.69
DAYTON -

Jet Pump Motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 56J váz, 208-230/460VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3N090CH9AJP€807.01
MARATHON MOTORS -

Motor 3 fázis 1/2 LE 1725 208-230/460 56j Tefc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5K42HN4133AD8VWL€970.58
MARATHON MOTORS -

Motor kondenzátor indítás 1/3 LE 3450 115/230v 56j Tefc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5KC33FN4180XAE6JJH€739.59
MARATHON MOTORS -

J057 Szivattyú motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
056C34D2121AJ2LNA€647.69
LEESON -

C6T34DC92A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
116698.00AJ2QUH€848.69
LEESON -

C6T34DK18A Általános célú motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
116699.00AJ2QUJ€952.11
LEESON -

C6T34WC25A Mosott motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
119460.00AJ2RCG€2,025.94
BALDOR MOTOR -

Mosómotor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
JWDM3463AJ6WUV€1,253.04
MARATHON MOTORS -

C1108 Pool / Spa motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5KC33NN2542TAJ2NWD-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS -

C1094 szivattyú motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5KC33MN2526XAJ2PDU-
ajánlatkérés
MARATHON MOTORS -

Medence / Spa motor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C1306AJ2NVV-
ajánlatkérés
LEESON -

C6T34DC65C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
113892.00AJ2QLK-
ajánlatkérés
12

Sugárhajtású szivattyú motorok

A sugárszivattyús motorokat vízfúráshoz használják a kutakból. Raptor Supplies Leeson sugárszivattyús motorjainak széles választékát kínálja, Baldor, Dayton és Marathon Motors. Leeson a szivattyúmotorokat élelmiszeripari és anyagcsomagolási alkalmazásokhoz használt szállítószalagokban tervezték. Ezek a motorok TEFC vagy DP burkolattal vannak ellátva, hogy megvédjék a motor belső részeit a portól és az esőtől, és merev és kerek felszerelési lehetőségeket kínálnak a könnyű telepítés érdekében. 3600 / perc maximális fordulatszám mellett képesek elviselni a környezeti hőmérsékletet 40 C-ig. Dayton a nyitott csepegésbiztos arcra szerelhető sugárszivattyú motorok golyóscsapággyal vannak felszerelve, hogy biztosítsák az alacsony súrlódást és a minimális kenőanyag-szivárgást. A kulcsos és menetes tengelyekkel rendelkező motorok névleges hatásfoka akár 77.9%, és 40 ° C környezeti hőmérsékletig működtethetők. Ezek a sugárszivattyús motorok 1 és 3 fázisú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszunk nyitott és cseppálló tokozású motorok között?

A nyitott burkolatú motorok ideálisak olyan helyeken, ahol minimális a szellőzés. Nyitott stílusú kialakításuk biztosítja a levegő szabad áramlását a motoron keresztül. A nyitott, cseppálló burkolatok szellőzést biztosítanak, de megakadályozzák a cseppek bejutását a motorházba.

Mi a különbség a DC és AC motorok között?

Az AC motorok hálózati frekvenciát használnak a fordulatszám ellenőrzésére egy külső frekvenciaváltó segítségével. Az egyenáramú motorok kefe nélküliek, beépített elektronikával a motor fordulatszámának és nyomatékának szabályozására.

Miben különböznek az állandó fordulatszámú motorok az állandó nyomatékú motoroktól?

Az állandó fordulatszámú motorokat olyan feladatoknál használják, ahol a statikus nyomás változatlan marad, például talapzati ventilátorok vagy kültéri kondenzátoregységek. Az állandó nyomatékú motorok olyan feladatokra alkalmasak, ahol a statikus nyomás változása várható, például kereskedelmi VAV egységek, kemencék vagy légkezelők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?