A Test Dia: 6.42 " , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: 56J , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 50 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Sugárszivattyúk , Motor hővédelem: kocsi , Beépítési: Arc / Alap , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Adattábla RPM: 3450 , fázis: 1 , Forgatás: Cmwse , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2.375 " , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengely típusa: Menetes 7 / 16-20 UNF-2A , Hővédelem: kocsi