BALDOR MOTOR JM3458 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56J váz | AJ6WRC

BALDOR MOTOR JM3458 sugárszivattyús motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56J váz

Raktáron
Tétel: AJ6WRC Modell: JM3458

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€715.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők1.6 / .8
BázisN
Lebontási nyomaték4.7 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis3
Power Factor57
FelülvizsgálatN
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik61 ° C
típus3413M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 3.75 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 3.35 LB-FT
    • Induló áram: 4.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPÁr
BALDOR MOTOR JM3457 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56J váz | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 33€660.21
BALDOR MOTOR JM3460 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56J váz | AJ6WRD JM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.5€831.67
BALDOR MOTOR JM3461 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56J váz | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FT172577 ° C3416M230/460.5€842.98
BALDOR MOTOR JM3463 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz | AJ6WRF JM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 ° C3416M208-230/460. 75€1,104.89
BALDOR MOTOR JM3542 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz | AJ6WRG JM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 ° C3420M208-230/460. 75€910.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JM3458 sugárszivattyús motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEFC, 56J váz
€715.04 /Mértékegység