LEESON 113892.00 C6T34DC65C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz | AJ2QLK C6T34DC65C

LEESON 113892.00 C6T34DC65C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz

Tétel: AJ2QLK Típus: 113892.00Kereszthivatkozás: C6T34DC65C

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők5.8-5.6 / 2.8
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályB
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor84 / 83
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 004002
    • Tekercselés: T632163
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítők: 6.4-6.2 / 3.1
    • 100% -os hatás: 82.5 / 80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113892.00 C6T34DC65C sugárszivattyús motor 50-60 Hertz