BALDOR MOTOR JSM3155 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56YZ váz | AJ6WUU

BALDOR MOTOR JSM3155 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56YZ keret

Raktáron
Tétel: AJ6WUU Modell: JSM3155

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők5.4/2.7
BázisN
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56YZ
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor86
FelülvizsgálatE
RPM3450
típus3430M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1256L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR JSL425A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56Y váz | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 ° C1720L€763.17
BALDOR MOTOR JSL525A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56Y váz | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 ° C1724L€814.28
BALDOR MOTOR JSL625A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56YZ váz | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,109.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3155 négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56YZ keret
€1,175.36 /Mértékegység