MARATHON MOTORS Tűzoltószivattyús motorok, háromfázisú, TEFC, merev alap, EPAct


A Marathon tűzoltószivattyú-motorokat tűzoltóberendezésekben való használatra tervezték. Ezek az egységek háromfázisú kialakítással rendelkeznek, amely nagy indítónyomatékot produkál, szemben az azonos HP-vel, fordulatszámmal és keretmérettel rendelkező egyfázisú motorokkal. Az ilyen motorokhoz nincs szükség indítási / indítási kondenzátorokra, ezért alkalmasak...le nagy indítási nyomatékú alkalmazásokhoz.Olvass tovább

Szűrő
Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Öntöttvas , Hz: 60 , Motor típusa: Tűzszivattyú motor , Rögzítési típus: MEREV , fázis: 3 , RPM: 1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Szabványok és jóváhagyások: UL
StílusModellKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTengely Dia.FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
Y1608
254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€5,048.23
A
Y1609
254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€4,087.73
A
Y1611
256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€4,458.12
A
Y1619
326TS112/56.05028.97001.8750230/460€8,886.62
A
Y1622
364TS138/69.06029.38001.8750230/460€10,100.04
B
449TTFS14057
449T33530051.86003.3750460€44,695.89

Jellemzők

  • Ezek a motorok TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) házakkal rendelkeznek, amelyek külső ventilátor segítségével fújják át a levegőt a motor keretén, hogy lehűtsék azt, és fokozott védelmet nyújtanak a szennyeződés és a nedvesség ellen.
  • A motor elektromos visszakapcsolással megfordítható, és a felhasználó kényelme érdekében vízszintes helyzetben szerelhető fel.
  • Folyamatos üzemű, a maximális állandó terhelést a megadott hőmérséklet túllépése nélkül viselik.
  • Öntöttvas szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és golyóscsapágyak a sima és folyamatos működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mi az EPAct?

Az EPAct az energiapolitikai törvény rövidítése, amely kimondja, hogy az összes motor minimális hatékonysági szintjét (200 LE-ig) előre be kell állítani a szövetségi szabványok szerint. A motorrendszerek hatékonyságának növelésével nagyobb megtakarítási lehetőség rejlik a gépi hajtású villamosenergia-fogyasztásban.

Hol használják a tűzoltószivattyú-motorokat?

A tűzoltószivattyú-motorokat a pornak és nedvességnek kevésbé kitett környezetekhez tervezték, maximális szellőzést és hőelvezetést biztosítva.

Mi az F osztályú szigetelés?

Az F osztályú szigetelés ideális 155°C-os maximális hőmérséklet elviselésére. Feljavítható ragasztókkal, szilikonnal és nagyobb hőállóságú alkidgyanta lakkkal, hogy többféle hőmérsékleti tartományt is elviseljen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?