MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor osztott fázisú 1/3 LE 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motoros fázis 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp

Raktáron
Tétel: AE6MMM Típus: 5KH39EN2887XKereszthivatkozás: 5U259 / H685

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€331.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
Test Dia.6.42 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők6.2
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésArc / Alap
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz11.5 "
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.75
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaMenetes 7 / 16-20 UNF-2A
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.77
Hajószélesség (cm)18.11
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMotortervezésmotor típusaTeljes hosszSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motor kondenzátor Start 1 LE 3450 115/230v 56j Odp | AE6MLY 5U172 / C1464 5KC39SN2890X14.2/7.11Kondenzátor-StartKondenzátor-Start14 "1.4115/230€477.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motoros fázis 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp
€331.96 /Mértékegység