DAYTON 3N090 sugárszivattyús motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 56J váz, 208-230/460VAC | CH9AJP 3N090

DAYTON 3N090 sugárszivattyús motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 56J váz, 208-230/460 VAC

Raktáron
Tétel: CH9AJP Modell: 3N090Kereszthivatkozás: 3N090

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€807.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
befejezSzürke
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők5-5 / 2.5A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásSzivattyú
Motortervezés3 fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárhajtású szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság80%
Sebességek száma1
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 9 / 16 "
Feszültség208-230/460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Származási országMexikó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3N090 sugárszivattyús motor, 1 1/2 LE, 3 fázis, 3450 ford./perc, 56J váz, 208-230/460 VAC
€807.01 /Mértékegység