BALDOR MOTOR JSL425A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56Y váz | AJ6WUK

BALDOR MOTOR JSL425A négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56Y keret

Raktáron
Tétel: AJ6WUK Típus: JSL425A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€763.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők10.2/5.1
BázisN
Lebontási nyomaték4.18 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56Y
Teljes terhelés hatékonysága64
Teljes terhelési nyomaték1.15 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet5 # 18,1 # 14 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.51 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis1
Power Factor75
FelülvizsgálatM
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik54 ° C
típus1720L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 1.85 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1203A02
    • Felhúzási nyomaték: 1.32 LB-FT
    • SF AMP: 13.2 / 6.6
    • Induló áram: 27.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR JSL525A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56Y váz | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 ° C1724L€814.28
BALDOR MOTOR JSL625A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56YZ váz | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,109.33
BALDOR MOTOR JSM3155 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56YZ váz | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,175.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JSL425A négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56Y keret
€763.17 /Mértékegység