LEESON 116699.00 C6T34DK18A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QUJ C6T34DK18A

LEESON 116699.00 C6T34DK18A általános célú motor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2QUJ Típus: 116699.00Kereszthivatkozás: C6T34DK18A

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€952.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódL
DesignA
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56HJ
Teljes terhelésű erősítők12.4 / 6.2
HP5 / 3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW3.7 / 2.24
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor86.5 / 83
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTD
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 004002
    • Tekercselés: T632199
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 14.2 / 7.1
    • 100% -os hatás: 85.5 / 86.5

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 116699.00 C6T34DK18A általános célú motor 50-60 Hertz
€952.11 /Mértékegység