MARATHON MOTORS Y1611 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PCB

MARATHON MOTORS Y1611 tűzoltó szivattyú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PCB Modell: Y1611

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,458.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzszivattyú motor
Hatékonyság91.00%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret256T
Teljes terhelésű erősítők50.0/25.0
HP20
Hz60
motor típusaTűzszivattyú motor
Szerelési típusMEREV
Teljes hossz25.2700
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.6250
Szabványok és jóváhagyásokUL
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189
Hajó magassága (cm)78.11
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)55.25

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTengely Dia.FeszültségÁr
MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 tűzoltó szivattyú motor | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€44,695.89
MARATHON MOTORS Y1622 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€10,100.04
MARATHON MOTORS Y1619 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€8,886.62
MARATHON MOTORS Y1608 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€5,048.23
MARATHON MOTORS Y1609 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€4,087.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS Y1611 tűzoltó szivattyú motor
€4,458.11 /Mértékegység