LEESON 119460.00 C6T34WC25A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RCG 48ZF65 / C6T34WC25A

LEESON 119460.00 C6T34WC25A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RCG Típus: 119460.00kereszthivatkozás: 48ZF65 / C6T34WC25A / 48ZF64

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,025.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők5.2-4.8 / 2.4
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor88
ForgásFORDULAT
RPM3600 / 3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.98
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Helyettesíti a Leesont - 116777.00 / C6T34WC11B
    • Hatás 100%: 85.5
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081341
    • Tekercselés: T632174
    • CSOPORT: 3
    • Festék: FEHÉR - LEESON (EPOXY)
    • S. F erősítők: 5.8-5.4 / 2.7

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119460.00 C6T34WC25A Mosómotor 50-60 Hertz
€2,025.94 /Mértékegység