MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 tűzoltó szivattyú motor | AJ2NXZ Y1645

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 tűzoltó szivattyú motor

Raktáron
Tétel: AJ2NXZ Típus: 449TTFS14057Kereszthivatkozás: Y1645

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36,171.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzszivattyú motor
Hatékonyság95.40%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret449T
Teljes terhelésű erősítők335
HP300
Hz60
motor típusaTűzszivattyú motor
Szerelési típusMEREV
Teljes hossz51.8600
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.3.3750
Szabványok és jóváhagyásokUL
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1368.45
Hajó magassága (cm)81.41
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8501538040

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTengely Dia.FeszültségÁr
MARATHON MOTORS Y1622 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€7,406.69
MARATHON MOTORS Y1619 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€5,210.73
MARATHON MOTORS Y1608 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,813.18
MARATHON MOTORS Y1609 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,087.75
MARATHON MOTORS Y1611 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,071.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 tűzoltó szivattyú motor
€36,171.64 /Mértékegység