BALDOR MOTOR Sugárszivattyús motorok, háromfázisú, lábra szerelhető, TEFC


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Osztály: B , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Keret: 56J , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56J , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 55 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Lábtartó / C-Face , Értékelés: 60 Hz , Felülvizsgálat: M , RPM: 1725 , Tengely átmérő: 0.625 " , Sebesség: 3,450 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 3,600 rpm , Súly: 33 lbs.
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszFázisPower FactorSzolgáltatási tényezőHőmérséklet EmelkedikÁr (ÁFA nélkül)
A
CJWDM3463
---12.72 "3 tel-1.50-€2,355.16
B
CJM3538
.52/17 LB-FT-363-77 ° C€1,666.73
B
CJM3542
. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 ° C€1,007.00
A
CJEWDM3545
1.000 hp3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€3,710.71
A
CJEWDM3550
1.500 hp4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€3,919.58
A
CJEWDM3555
2.000 hp5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€4,347.95
A
CJEWDM3559
3.000 hp7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€5,151.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?