MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor 3 fázis 1/2LE 1725 208-230/460 56j Tefc | AD8VWL 4N084 / K550

MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor 3 fázis 1/2 LE 1725 208-230 / 460 56j Tefc

Raktáron
Tétel: AD8VWL Modell: 5K42HN4133Kereszthivatkozás: 4N084 / K550

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€970.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.42 "
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők2.3-2.2/1.1
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSugárszivattyúk
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz11.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Tengely típusaMenetes 7 / 16-20 UNF-2A
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)38.46
Hajószélesség (cm)25.88
HS-kód8501514040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor 3 fázis 1/2 LE 1725 208-230 / 460 56j Tefc
€970.58 /Mértékegység