MARATHON MOTORS Y1608 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBP

MARATHON MOTORS Y1608 tűzoltó szivattyú motor

Raktáron
Tétel: AJ2PBP Modell: Y1608

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,813.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzszivattyú motor
Hatékonyság90.20%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret254T
Teljes terhelésű erősítők35.0/17.5
HP15
Hz60
motor típusaTűzszivattyú motor
Szerelési típusMEREV
Teljes hossz23.6900
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.6250
Szabványok és jóváhagyásokUL
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)36.53

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTengely Dia.FeszültségÁr
MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 tűzoltó szivattyú motor | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€36,171.64
MARATHON MOTORS Y1622 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€7,406.69
MARATHON MOTORS Y1619 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€5,210.73
MARATHON MOTORS Y1609 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,087.75
MARATHON MOTORS Y1611 tűzoltó szivattyú motor | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,071.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS Y1608 tűzoltó szivattyú motor
€3,813.18 /Mértékegység