BALDOR MOTOR JSL625A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56YZ váz | AJ6WUM

BALDOR MOTOR JSL625A négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56YZ keret

Raktáron
Tétel: AJ6WUM Típus: JSL625A

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,109.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők18/9
BázisN
Lebontási nyomaték6.34 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56YZ
Teljes terhelés hatékonysága72
Teljes terhelési nyomaték2.28 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 12 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.41 erősítők
Pólusok száma02
Fázis1
Power Factor75
FelülvizsgálatR
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik56 ° C
típus1924L

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 6.03 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1986A02
    • Felhúzási nyomaték: 4.74 LB-FT
    • SF AMP: 21 / 10.5
    • Induló áram: 53.2 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR JSL425A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56Y váz | AJ6WUK JSL425A. 7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 ° C1720L€763.17
BALDOR MOTOR JSL525A Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56Y váz | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 ° C1724L€814.28
BALDOR MOTOR JSM3155 Négyszögletes karimás szivattyúmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56YZ váz | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,175.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JSL625A négyszögletes karimás szivattyúmotor, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56YZ keret
€1,109.33 /Mértékegység