MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 szivattyúmotor | AJ2LNA 21XT86 / J057

MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 szivattyúmotor

Raktáron
Tétel: AJ2LNA Típus: 056C34D2121Kereszthivatkozás: 21XT86 / J057

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€706.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyúmotor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFolyamatos
HatékonyságN / A%
HázDP
Keret56J
Teljes terhelésű erősítők12 / 6.2-6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.75
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignVÉGLEGES VÁM
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásRÖGZÍTETT CW
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.4
HővédelemAutomatikus Protector
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02

Termék részletek:

    • Indítási típus: CAP START IND RUN
    • KVA kód: K
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 22
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 szivattyúmotor
€706.79 /Mértékegység