BALDOR MOTOR CJL1309A sugárszivattyús motor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDR

BALDOR MOTOR CJL1309A sugárszivattyús motor, 115/208-230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz

Raktáron
Tétel: AJ6QDR Típus: CJL1309A

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€860.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők14/7
BázisRG
Lebontási nyomaték5.3 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték1.5 LB-FT
HP1
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 16 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5.6 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény1
Fázis1
Power Factor65
FelülvizsgálatQ
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik47 ° C
típus3428L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 3.8 LB-FT
    • Induló áram: 46 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusHPNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR CJL1301A sugárszivattyús motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDL CJL1301AR6/32.95 LB-FT172553 ° C3414L. 332.6 erősítők€950.19
BALDOR MOTOR CJL1303A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDM CJL1303AV7.4/3.72.3 LB-FT345053 ° C3420L.52.75 erősítők€657.47
BALDOR MOTOR CJL1304A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDN CJL1304AZ8.4/4.24.35 LB-FT172578 ° C3418L.53.4 erősítők€1,074.48
BALDOR MOTOR CJL1306A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDP CJL1306AV11/5.53.98 LB-FT3450108 ° C3424L. 753.7 erősítők€839.84
BALDOR MOTOR CJL1307A sugárszivattyús motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDQ CJL1307AAA10.8/5.46.1 LB-FT172553 ° C3520L. 754.8 erősítők€1,231.30
BALDOR MOTOR CJL1313A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDT CJL1313AP13/6.56.2 LB-FT345053 ° C3432LC1.51.65 erősítők€1,194.12
BALDOR MOTOR CJL1317A sugárszivattyús motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz | AJ6QDU CJL1317AT26/1310.4 LB-FT345087 ° C3528L29.3 erősítők€1,597.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1309A sugárszivattyús motor, 115/208-230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, ODP, 56J váz
€860.75 /Mértékegység