BALDOR MOTOR CJEWDM3545 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDF

BALDOR MOTOR CJEWDM3545 sugárszivattyús motor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56J keret

Raktáron
Tétel: AJ6QDF Típus: CJEWDM3545

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,988.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték9.7 LB-FT
VámértékCONT
Keret56J
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.6 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3520M
Pólusok száma2
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz12.72 "
Fázis3
Power Factor74
Szolgáltatási tényező1.4
Sebesség3,450 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség460 V 230 V 208 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - CJWDM3545
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 78.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: P
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: lemosás
    • Felhúzási nyomaték: 6.5 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa tengely jelzője: hosszabbító menet
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 16.4 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 34 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 45 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszFázisPower FactorSzolgáltatási tényezőHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hp4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€2,100.57
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hp5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€2,330.17
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hp7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€2,760.80
BALDOR MOTOR CJM3538 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 ° C€893.23
BALDOR MOTOR CJM3542 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QEM CJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 ° C€945.78
BALDOR MOTOR CJWDM3463 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-€1,262.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJEWDM3545 sugárszivattyús motor, 208-230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56J keret
€1,988.65 /Mértékegység