BALDOR MOTOR

A Baldor Motor a hatékony elektromos motorok globális szállítója. A múltban a márkát Reliance Electric, Baldor Reliance Motors, Baldor Industrial Motor és Baldor néven emlegették, most azonban „ABB Baldor” néven szerepel. A cég központja Fort Smithben található, Arkansas 72901, USA, és különféle egyenáramú/váltóáramú motorokat szállít a szennyvíz-, gyártás-, valamint élelmiszer- és italiparban. KATT ide

Szűrő

Motors

Szivattyúk

Motors Szűrő

Határozott célú váltóáramú motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • 50 Hz-es motorok

    Kondenzátor-indító és egy-/háromfázisú motorok, amelyeket kifejezetten 50 Hz-es alkalmazásokhoz terveztek szállítószalagokban, fúvókban, szivattyúkban és légkompresszorokban. Jellemzők: B / F osztályú szigetelés, amely akár 155 °C hőmérsékletet is ellenáll, és 110 és 400 V közötti feszültségtartományban kapható

  • Hűtőtorony motorok

    Magas páratartalmú környezetekhez tervezték; változtatható fordulatszám szabályozással optimális rendszerhatékonysággal működhet. Jellemzők Inpro / Seal kombinációs hevederek és érintésmentes labirintus tengelytömítések a szennyeződések elleni védelem érdekében. F1-es és lábra szerelhető kivitelben kapható

  • Határozott célú motorok

    A Baldor-Reliance ipari motorok úgy lettek kialakítva, hogy megfeleljenek vagy meghaladják a NEMA szabványokat, és optimális működést biztosítsanak zord ipari környezetben. Tartalma: kétsebességes, magasnyomású mosó, fűrészlap, famegmunkálás, 1952 előtti NEMA, U-keret, autóipari és szinkron állandó mágneses motorok

  • Farm Duty Motors

    A meghajtó végén ajakos tömítés és V-gyűrűs heveder található a szennyeződések elleni védelem érdekében, valamint B / F / H osztályú szigetelési rendszer a motor hűtése érdekében. Különböző letörési nyomatékokkal és keretekkel kapható

  • Veszélyes helyzetű motorok

    Úgy tervezték, hogy biztonságosan működjön veszélyes környezetben a vegyiparban, olaj- és gáziparban, víz- és papíriparban. Öntöttvas szerkezetű, és teljesen zárt, nehéz acél kivitelben kapható

  • Vektor motorok

    Maximális kitörési nyomatékot kínál nulla fordulatszámon, és ideális precíz pozicionáláshoz, szállítószalagokhoz és szakaszos keveréshez/keveréshez az élelmiszer- és ital-, valamint a gyógyszeriparban. Elérhető TEFC, TEBC, DPFV és TENV házakban

  • Mosott motor

    A Baldor mosómotorokat arra tervezték, hogy rendszeresen kezeljék a nyomás alatti lemosásokat és a kemény tisztítószereket az élelmiszer- és italfeldolgozó, az orvosi, a gyógyszerészeti és a csomagolóiparban. Ezek a nagy teljesítményű motorok javított festési rendszerrel rendelkeznek a rozsdaállóság érdekében, valamint ügyfélbarát leeresztőcsavarokkal és tengelytömítésekkel, amelyek megakadályozzák a nedvesség bejutását a kamrába. A Baldor teljesen zárt motorok 1- és 3-fázisú kivitelben kaphatók, és 300-as sorozatú, rozsdamentes acélból készült robusztus konstrukcióval rendelkeznek a szerkezeti merevség és a nedvesség tömítőanyaga érdekében a csavarfejeken, valamint a keret és a véglemezek között, hogy megakadályozzák a feldolgozási folyadék és a por keringését. rendszer. Annak érdekében, hogy 100-szor nagyobb ellenállást biztosítsanak az emelkedő hőmérséklettel szemben, a márka festékmentes, C-Face mosómotorjai szabadalmaztatott, nedvességálló ISR (Inverter Spike Resistant) mágneshuzallal, valamint tartósan tömített golyóscsapágyakkal és vízálló zsírral vannak felszerelve, amelyek elősegítik a korrozív műveleteket. Ezek a motorok hőálló neoprén tömítéseket is tartalmaznak a párnázás és védelem érdekében; és forgó érintésmentes labirintus tömítés a kimenő tengely hosszabbítón és érintkező ajakos tömítés a ventilátor tengely hosszabbítóján a súrlódásmentes munkavégzés érdekében.

Szivattyú motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Összekapcsolt szivattyúmotorok

    Ideális kereskedelmi és ipari vízszivattyúkhoz és élelmiszer-feldolgozó alkalmazásokhoz. Túlméretes golyóscsapágyak reteszelt hajtóvéggel a fokozott biztonság érdekében és TENV / TEFC tokozások a levegőcsere megakadályozására. 115 és 575 V közötti feszültségtartományban kapható

  • Sugárhajtású szivattyú motorok

    Nedves vagy párás környezetben történő szivattyúzáshoz. A megbízhatóság érdekében acél vázszerkezettel és alumínium véglapokkal, acél csapágyágybetétekkel rendelkezik

  • Függőleges szivattyú motorok

    Ventilátorokhoz, levegőztetőkhöz, soros folyamatszivattyúkhoz, centrifugálszivattyúkhoz, olajteknős szivattyúkhoz és turbinás szivattyúkhoz való használatra tervezték. Maximális fordulatszáma 5400 ford./perc, öntöttvas vázszerkezettel, forgatható védődobozokkal, energiatakarékos tekercsekkel és rozsdamentes acél névtáblákkal rendelkezik.

Általános rendeltetésű váltóáramú motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Váltóáramú motorok

    IEC keretes, szervo-, általános célú és nagy igénybevételű motorok egy-/háromfázisú motorokkal. Megfelel az EPACT és energiahatékonysági szabványoknak a fúvókban, szivattyúkban, szállítószalagokban és más ipari gépekben való használatra. 115 és 460 V közötti feszültséggel kapható

  • Fék motorok

    60 Hz-es, nagy teherbírású fékmotorok, amelyeket olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek gyors reagálást igényelnek tartásra és törésre. Tüskeálló szigetelőrendszerrel rendelkezik, amely csökkenti a tranziens feszültségcsúcsokkal szembesülő motorok leromlását. Elérhető egy- és háromfázisú változatban, 115 és 575 V közötti feszültséggel

  • Metrikus háromfázisú motorok

    UL és CSA által elismert Baldor villanymotorokat tartalmaz azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol IEC keretekre van szükség. Ventilátorokban, szerszámgépekben, fogaskerekes reduktorokban, szivattyúkban és ventilátorokban használható, és különböző fordulatszámmal és lóerővel kapható

HVAC motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kondenzátoros ventilátoros motorok

    Légfúvó / kondenzátor ventilátor és HVAC motorok hűtő-kondenzátor egységekben, kereskedelmi fagyasztókban és légkondicionálókban való használatra. Zárt végpajzs a tengely végén, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a motorba, valamint nagy indítónyomaték az optimális teljesítmény érdekében

  • Közvetlen meghajtású ventilátoros motorok

    B és F osztályú szigetelésű közvetlen meghajtású ventilátormotorok, amelyek alkalmasak HVAC javítási és karbantartási műveletekre. Maximális letörési nyomatékuk 15.2 lb-ft, és különböző terhelés nélküli áramokkal és LE-értékekkel állnak rendelkezésre

  • Talapzatú ventilátoros motorok

    Tartalmaz 4-, 6- és 8-pólusú talapzati ventilátormotorokat, amelyek alkalmasak folyamatos levegőztetéses alkalmazásokhoz mérsékelt indítási terhelés mellett. Nehéz méretű acél járom, alumínium véglapok, megfordítható forgás és B / F osztályú szigetelés. Különböző amper- és törésnyomaték-kategóriákban kapható

DC motorokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • DC állandó mágneses motorok

    Ideális változó fordulatszámot és állandó nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz. Nagy teherbírású acélkerettel, eltávolítható rögzítőtalppal, tartós kefékkel, F osztályú szigeteléssel, kerámia ferrit mágnesekkel, kettős tömítésű golyóscsapágyakkal és öntött ötvözet véglemezekkel acél csapágybetétekkel

  • Általános rendeltetésű egyenáramú motorok

    A Baldor Motors ideális a sima és rezgésmentes működéshez a műanyag-, nyomdaipari és csomagolóiparban. Megmunkált présöntött alumínium vagy acél házban kapható

A BALDOR MOTOR-ról

A cég több mint 10000 XNUMX különböző motort, hajtást és sebességváltót kínál. A Baldor villanymotorok széles skáláját árulja, mint például lemosó, súlyos, általános célú, mezőgazdasági, sugárszivattyús és kondenzátoros ventilátormotorok. Raptor Supplies. A márkaé általános rendeltetésű, teljesen zárt A 3 fázisú motorokat szivattyúkban, ventilátorokban, fúvókban, kompresszorokban és szállítószalagokban használják. Ezek a Baldor motorok 835 és 3600 ford./perc közötti fordulatszámon működnek, és lehetővé teszik a láb/láb nélküli/C homlokoldali rögzítést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében. Ezek a 3 fázisú Baldor motorok vasból / öntöttvasból / acélból készült kerettel rendelkeznek, hogy biztosítsák a szerkezeti merevséget és ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken. Maximális hatásfokuk 96.2%, és akár 103 C fokos hőmérsékleten is üzemeltethetők. Állandó mágneses egyenáramú motorok A Baldor Motor által gyártott termékeket autókban használják mosók és ablaktörlők működtetésére, vagy légkondicionálók és fűtőberendezések fúvóinak működtetésére. Ezek a Baldors motorok nagy teherbírású acélvázzal rendelkeznek, amely ellenáll a korróziónak és a zord üzemi körülményeknek, valamint dinamikusan kiegyensúlyozott armatúrával rendelkeznek a folyamatos terhelésű mágneses mező létrehozásához. Ezeknek a Baldor-motoroknak a kommutátora az armatúra csatlakozásokkal van biztosítva, hogy alacsony ellenállást biztosítson az árammal szemben, ezáltal csökkentve a hiszterézis veszteséget. A Baldor egyenáramú állandó mágneses motorok finom kerámia ferritmágnesekkel is fel vannak szerelve a lemágnesezés kiküszöbölésére, valamint kettős tömítésű golyóscsapágyakkal az axiális és radiális terhelések megtartásához mind jobbra, mind jobbra. Azok az ügyfelek, akik régi Baldor motort szeretnének cserélni, keressék a katalógusszámot/specifikációs számot/alkatrészszámot a motor előlapján, és hivatkozzanak a jelenlegi modellekre.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Egyes Baldor motorok keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Marathon Motors vagy Leeson modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs motort keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies az egyenértékű Baldor motor elérhető.

Szállítás

Ezek a Baldor Motorok a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Baldor Motorokat futárszolgálattal és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

EC Titanium Motors

Az EC Titanium motorok rendkívül hatékony integrált motorok, amelyek az állandó mágneses és a szinkron reluktancia technológiát ötvözik a vezeték nélküli, fenntartható megoldás érdekében. Ezek a Baldor motorok ar...Olvass tovább 

Super-E motorok

A Baldor Super-E motorok alkalmasak a motor megfelelő földelésére, hogy megelőzzék a csapágy idő előtti meghibásodását, ami a létesítmény leállásához és magas karbantartási költségekhez vezethet. Ezeket a Baldor motorokat fa...Olvass tovább 

SmartMotorok

A Baldor SmartMotorok egy ipari motor és inverter vezérlés kombinációja, amelyek nagyon egyszerűen és gyorsan telepíthetők. Ezek a Baldor motorok szabadalmaztatott TEFC házzal rendelkeznek, amely m hűtést biztosít...Olvass tovább 

BALDOR MOTOR Versenyelőnyök

ABB Ability intelligens érzékelői veszélyes területekhez

A nagy teljesítményű ABB Ability intelligens érzékelőket a veszélyes területeken működő forgó gépek állapotának és teljesítményének figyelésére tervezték. Ezek az érzékelők segítenek a legkisebb gépi zavarok nagyon korai stádiumban történő észlelésében a termelékenység, a megbízhatóság és a biztonság javítása érdekében, és IECEx, ATEX és NEC 500 tanúsítvánnyal rendelkeznek. Akár háromszor hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosítanak, mint a legtöbb konkurens kialakítás, és gyors telepítést és aktiválást kínálnak az azonnali felügyelethez. Az ezen érzékelők által gyűjtött adatokat a márka fejlett algoritmusai elemzik, és értelmes információkká alakítják, amelyek alapján a felhasználók cselekedhetnek, ami segít meghosszabbítani a berendezések élettartamát, csökkenteni a karbantartási költségeket és megelőzni a meghibásodások miatti véletlen leállásokat.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a Baldor motor?

A Baldor motorokat általában szivattyúkhoz, szállítószalagokhoz, ventilátorokhoz és légkezelő berendezésekhez használják.

Mit kell figyelembe venni motor vásárláskor?

A motor kiválasztásakor több szempontot is figyelembe kell venni:

  • Az áram biztosítja a motort, de a túlzott áram károsíthatja a motort. Az egyenáramú motoroknál az elakadás és az üzemi áram fontos. Az elakadási áram elegendő nyomatékot fejt ki ahhoz, hogy a motor leállási fordulatszámon vagy 0 RPM-en működjön. Ez a maximális áramerősség, amelyet a motor felvehet. Az üzemi áram az átlagos áramerősség, a motorok várhatóan fajlagos nyomaték alatt vesznek fel. A túláram hő hatására felpattanhat, ami a huzal megolvadásához vezethet.
  • A feszültség fontos, mivel a nettó áramot egyetlen irányban tartja, és legyőzi a visszaáramot. Minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb a nyomaték. Győződjön meg arról, hogy az ajánlott feszültséget alkalmazza. Ha nagyon alacsony feszültséget alkalmaz, a motor nem fog működni, míg a túl nagy feszültség rövidzárlathoz vezethet, ami áramkimaradáshoz vagy teljes meghibásodáshoz vezethet.
  • Az üzemi nyomaték az a nyomaték, amelyre a motort kalibrálták, míg az elállási nyomaték az a nyomaték, amely akkor keletkezik, amikor a leállási sebességről áramot adnak. Meg kell nézni a szükséges üzemi nyomatékot, de egyes alkalmazásokhoz szükség lehet arra, hogy tudja, milyen messzire tolható a motor. Például egy kerekes robotnál a jó nyomaték jó gyorsulást jelent, de ügyeljen arra, hogy az elakadási nyomaték elég magas legyen a robot súlyának emeléséhez. Ebben az esetben a nyomaték fontosabb, mint a sebesség.
  • A sebesség vagy a sebesség összetett lehet a motorok tekintetében. Általában a motorok a legnagyobb fordulatszámon működnek a legsimábban és leghatékonyabban, de ez nem mindig lehetséges, ha áttételre van szükség. A fokozatok hozzáadása csökkenti a motor hatásfokát, ezért egyszerre vegye figyelembe a fordulatszám- és a nyomatékcsökkentést.

Milyen általános biztonsági előírásokat kell betartani a Baldor motorok üzemeltetése során?

  • Kerülje a szíjak túlfeszítését, mert ez tengelytörést vagy idő előtti csapágyhibát okozhat.
  • Hagyjon szabad helyet a tengely végétől a végéig történő mozgáshoz.
  • A közvetlen csatolású gépeket pontosan be kell állítani, és a tengelynek egyenletesen kell forognia, mindenféle kötés nélkül.

Exkluzív márka termékek