BALDOR MOTOR CJM3542 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QEM

BALDOR MOTOR CJM3542 sugárszivattyús motor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz

Raktáron
Tétel: AJ6QEM Modell: CJM3542

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,007.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők3.2-3/1.5
BázisRG
Lebontási nyomaték10 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret56J
Teljes terhelési nyomaték2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.2 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor60
FelülvizsgálatM
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik91 ° C
típus3420M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 8.8 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 8.5 LB-FT
    • Induló áram: 10 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszFázisPower FactorSzolgáltatási tényezőHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR CJEWDM3545 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDF CJEWDM35451.000 hp3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-€3,710.72
BALDOR MOTOR CJEWDM3550 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDG CJEWDM35501.500 hp4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-€3,919.59
BALDOR MOTOR CJEWDM3555 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDH CJEWDM35552.000 hp5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-€4,347.95
BALDOR MOTOR CJEWDM3559 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QDJ CJEWDM35593.000 hp7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-€5,151.49
BALDOR MOTOR CJM3538 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QEL CJM3538.52/17 LB-FT-363-77 ° C€1,666.74
BALDOR MOTOR CJWDM3463 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz | AJ6QEN CJWDM3463---12.72 "3 tel-1.50-€2,355.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CJM3542 sugárszivattyús motor, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56J váz
€1,007.00 /Mértékegység