A Destaco 245-U vízszintes rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére gyártó- és fafeldolgozó létesítményekben. Alacsony profilú kialakítása minimálisra csökkenti a bilincs felszerelésének és használatának helyigényét, ezáltal lehetővé teszi a könnyű kezelést szűk helyeken. Ez a lenyomható szorítóbilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol ugyanazon a munkadarabon ismételten meg kell dolgozni. Ezenkívül az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a billenőbilincset a munkadarab méretének megfelelően állítsa be. Kialakítása maximális távolságot biztosít a fogantyú és a rúd között a felhasználó biztonsága érdekében. Acél szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a szilárdságot és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. A Destaco vízszintes rögzítőbilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, és megakadályozza, hogy meglazuljon / elcsússzon. Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos telepítést sík felületekre és munkaasztalokra. Ennek a vízszintes rögzítő bilincsnek a fogantyúja szigetelt markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét hosszabb használat során. A felhasználók többféle közül is választhatnak Destaco 235 sorozatú bilincsek lapos csúcsú neoprén / hatszögfejű orsókkal, be Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 245-U vízszintes rögzítőbilincset összeszerelési műveletek elvégzésére, rögzítések ellenőrzésére, famegmunkálási, megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz tervezték különféle ipari létesítményekben. Ez a bilincs azonban nem ajánlott élelmiszer- és csomagolási feladatokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 245-U vízszintes tartású billenő rögzítőbilincs állítható lapos hegyű neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a munkadarabot a helyén, és megakadályozza a munkadarab nemkívánatos elmozdulását működés közben.
- Kialakítása maximális távolságot biztosít a fogantyú és a rúd között a felhasználó biztonsága érdekében.
- A bilincs szénacél szerkezete minimálisra csökkenti a károsodást/kopást a zord ipari környezetben.
- A Destaco vízszintes rögzítőbilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a könnyű rögzítést szűk helyeken.
- A fogantyú műanyag fogantyúval megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- Karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra.
- A Destaco az alacsony profilok széles választékát is kínálja vízszintes lenyomó bilincsek olyan konfigurációkban és stílusokban, mint a J horogstílusú szorítókarok, alacsony profilú T stílusú fogantyúk és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 245-U vízszintes tartású billenő rögzítőbilincs állítható lapos hegyű neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan rögzíti a munkadarabot a helyén, és megakadályozza a munkadarab nemkívánatos elmozdulását működés közben.
- Kialakítása maximális távolságot biztosít a fogantyú és a rúd között a felhasználó biztonsága érdekében.
- A bilincs szénacél szerkezete minimálisra csökkenti a károsodást/kopást a zord ipari környezetben.
- A Destaco vízszintes rögzítőbilincs alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a könnyű rögzítést szűk helyeken.
- A fogantyú műanyag fogantyúval megakadályozza a kéz csúszását működés közben.
- Karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra.
- A Destaco az alacsony profilok széles választékát is kínálja vízszintes lenyomó bilincsek olyan konfigurációkban és stílusokban, mint a J horogstílusú szorítókarok, alacsony profilú T stílusú fogantyúk és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
A. A Destaco vízszintes rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fém- és famegmunkáláshoz.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy fémlemezt vagy berendezést tartsa lenyomva az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.