A Destaco 385-R vízszintes húzó hatású reteszbilincset ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelési műveleteinek végrehajtására tervezték. Ez a húzó hatású reteszbilincs ideális a munkadarabok szállítási és gyártási alkalmazásokban történő rögzítésére. Szigetelt, könnyen tartható műanyag markolattal rendelkezik, így minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során. Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik, amely egykezes kezelést tesz lehetővé a felhasználó kényelme érdekében. Menetes U kampókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az anyagbeállítást (a munkadarab méretétől függően). A Destaco 385-R reteszbilincs reteszlappal van ellátva, és a retesz felületére merőlegesen van felszerelve a biztonságos rögzítés érdekében. Ez a szénacél reteszbilincs a Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely tartalmaz egy reteszelő kioldó kart, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelés a működés során fennmaradjon. Ez a mechanizmus megakadályozza, hogy a bilincs véletlenül kioldódjon működés közben. Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Karimás alapjának köszönhetően egyszerűen eltávolítható, mindössze 4 csavart csavarhúzóval. Destaco 334-es sorozatú reteszbilincsek rozsdamentes acél szerkezetben és alacsony profilú fogantyús változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 385-R vízszintes húzó hatású reteszbilincset ajtók, formák, hozzáférési burkolatok, fedők, edények, tartályok és dobok reteszelési műveleteinek végrehajtására tervezték.
Jellemzők:
- A Destaco 385-R vízszintes húzású reteszbilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó kényelmét egykezes kezeléssel.
- Karimás talpán két pár rögzítőfurat található, amelyek biztosítják a gyors és egyszerű felszerelést egy sima felületre / munkapadra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
- Ez a bilincs reteszlemezzel érkezik, és a retesz felületére merőlegesen van felszerelve a biztonságos rögzítés érdekében.
- Ez a szénacél reteszbilincs a Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely tartalmaz egy reteszelő kioldó kart, amely biztosítja, hogy a középen túli reteszelés a működés során fennmaradjon. Ez a mechanizmus megakadályozza, hogy a bilincs véletlenül kioldódjon működés közben.
- Menetes U kampókkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik az anyagbeállítást (a munkadarab méretétől függően).
- A Destaco vízszintes húzású reteszbilincs fogantyúja műanyag markolattal rendelkezik, amely megakadályozza a kéz elcsúszását működés közben.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 385915 cserekampó-szerelvény a reteszlemez és a munkadarab tartására szolgál a Destaco 385-R vízszintes húzó hatású reteszbilincs segítségével.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-R vízszintes húzóhatású reteszbilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 385-R vízszintes húzóhatású reteszbilincs karimás típusú talppal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a karimás alap könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál a márka vízszintes húzó hatású reteszbilincseket más konstrukciókban?
V. Igen, a Destaco 385-R szénacél reteszbilincs mellett a márka rozsdamentes acél reteszbilincseket is szállít (Destaco 385-SS) és (Destaco 385-RSS).
K. Mi az a vízszintes húzó hatású reteszbilincs?
V. A Destaco húzó hatású reteszbilincsek vízszintesen elhelyezett fogantyúi vízszintes U horgú kialakításúak, így alkalmassá teszik őket fedelek, ajtók, dobok, edények, tartályok és hozzáférési fedelek rögzítésére, valamint összeszerelési és formázási műveletekre.
K. Hogyan működnek a vízszintes húzó hatású reteszbilincsek?
A. Egyes U horog típusú reteszbilincsek (mint például a Destaco 385-R vízszintes húzóbilincs) hosszú U horoggal rendelkeznek, amelyet kézzel rögzítenek egy fogantyú segítségével. A munkadarabra egy reteszelőszerelvény is fel van csavarozva, amely rögzíti a bilincs U-kampóját, így fenntartja a feszültséget a bilincs és a munkadarab között a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. A márka kínál vízszintes húzó hatású reteszbilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco széles választékát kínálja vízszintes fogantyú billenő bilincsek többféle konfigurációban, stílusban és konstrukcióban (rozsdamentes acél és horganyzott szénacél).
K. Jelent valamit a Destaco bilincsfogantyúk piros színe?
V. A színes fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve egy felismerhető terület jelölését. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol és mikor kell megfognia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.