Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY STC-IHH25 billenőbilincs, vízszintes nyomó-húzó, 700 lb | AA8MFQ 19C764

BESSEY STC-IHH25 billenőbilincs, vízszintes nyomó-húzó, 700 lb

Raktáron
Tétel: AA8MFQ Modell: STC-IHH25Kereszthivatkozás: 19C764
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
€64.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikusan beállítható kapcsolóbilincs
Kar5/8 "Inline
Bázisszerelő központok1-3 / 4 x 1 In.
ÉpítésÖtvözött acél test
Átmérő7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "ergonomikus
Magasság hóna alatt (in.)3/4
Tartóképesség700 font.
Teljes magasság1.625 "
Teljes hossz8.25 "
OrsóM8
MenetméretM8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikusan beállítható billenőkapocs ideális készülékek teszteléséhez vagy feszítéséhez famegmunkálás, összeszerelés és hegesztés során
    • Jellemzője acélszerkezet, maximális terhelhetősége 700 lb, és ergonómikus kialakítású fogantyú a dugattyú reteszeléséhez mind kihúzott, mind visszahúzott helyzetben, amikor a fogantyú előre vagy hátra mozog
    • Karimás talp és kerek menetes dugattyú M8 menetmérettel a szilárd rögzítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY STC-IHH25 billenőbilincs, vízszintes nyomó-húzó, 700 lb
€64.63 /Mértékegység