A Destaco 385-RM-50 reteszbilincs húzószerkezettel van felszerelve, amely erőteljes záróerőt, pozitív tartást és kényelmes kezelést biztosít. Helyhez kötött alternatívát biztosít a kivehető rugós bilincsekhez vagy C bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti, és a helyén tartja egy kar fogantyújával, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és lenyomva eléri a reteszelt helyzetet. gyors és fáradtságmentes rögzítési műveletek. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen / függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja az elemeket. Karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, így az egység munkaasztalra vagy sík felületre szerelhető. Ez a húzó hatású reteszbilincs három fő összetevőtől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez, és ideális ajtók, fedők és burkolatok rögzítésére és formázására, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar, az autóipar és a repülőgépipar összeszerelésére. A Destaco 385-RM-50 húzó hatású reteszbilincs U kampós típusú reteszekkel érkezik, amelyek menetes U horgokkal vannak beépítve az egyszerű beállítás érdekében. Tartalmazza a Destaco Toggle Lock Plus funkciót, amely biztosítja, hogy a középen túli zárás állapota megmaradjon, és a bilincsek védve legyenek a véletlen nyitás ellen.
Felhasználás:
A Destaco 385-RM-50 reteszbilincs számos alkalmazásra alkalmas, mint például dobok, fedők, fedélzetek, ajtók, konténerek és tartályok rögzítésére, tartására, összeszerelésére és formázására a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 385-RM-50 húzózáras bilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik a kényelmes egykezes kezelés érdekében.
- 50 mm-rel hosszabb horoggal rendelkezik, mint a standard horoghossz a könnyű használat érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs menetes U-kampókkal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.
- A Destaco 385-RM-50 húzózáras bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, amely megakadályozza a véletlen nyitást a vibráció ellen.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 385102: Ezeknek a Destaco reteszlemezeknek a tetején rögzítésük van, és úgy tervezték, hogy megkönnyítsék a használatát, és funkcionalitást biztosítsanak a Destaco 385-RM-50 húzózáras bilincshez. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 385-RM-50 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 385-RM-50 húzó hatású reteszbilincs rögzítő reteszlapokkal és karimás alappal rendelkezik, menetes U horgos rögzítőfuratokkal, amelyek lehetővé teszik az egység könnyű felszerelését a felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű rögzítési rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.