STANLEY Rotációs és egyenes vonalú lézeres szintek

Szűrő

JOHNSON -

Lézeres tárcsaigazító eszközök

StílusModellPontosságMéretekMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 láb.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14-től 113 fokig F(2) AAA elemek€2,454.56
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 láb1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50-85 F fok(2) AAA alkáli elemek€2,919.89
JOHNSON -

Laser Level

StílusModelltípusPontosságMéretekSzélességMagasságTételHosszÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-6607-----Keresztvonal lézer--€602.07
B40-6270-----Pont lézer--€3,760.12
C40-6657-----szint--€915.14
D40-6535Vízszintes+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Rotációs lézeres szint8.25 "Ni-MH vagy 6V adapter€1,936.61
E40-6680Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Vonal / pont lézeres szint4"(3) AA alkáli elemek€640.65
F40-6516Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Rotációs lézeres szint6.625 "(5) AA elemek€1,227.54
BOSCH -

Dot lézerek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AGPL100-30G€267.90
ajánlatkérés
BGPL100-50G€394.28
ajánlatkérés
JOHNSON -

Dot lézeres szint Msha

StílusModellMéretekMagasságHosszMűködési hőmérséklet.ÁramforrásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15-35 C fok(2) AAA alkáli elemek3 / 4 "€4,371.87
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 C fok(2) AAA alkáli elemek3 / 4 "€3,073.48
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15-35 C fok(2) D alkáli elemek1"€4,921.50
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 - +50 C fok(5) AA alkáli elemek1"€3,350.12
DEWALT -

Vonalas lézerek, vízszintes és függőleges vetítéssel, külső használatra

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADW088K4"5"2.25 "€460.75
BDW089K5"4.5 "3.25 "€1,008.62
JOHNSON -

Igazító pont lézeres lábak

StílusModellMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-622014-122 F fok110 VAC€1,016.92
B40-622214-122 F fok4–24 VDC€849.57
A40-622450-86 F fok110 VAC€1,523.52
JOHNSON -

Cross Line lézerek

StílusModellSzélességPontosságMagasságIP besorolásHosszÁramforrásMenetméretVizuális / hallható jelzőkÁr (ÁFA nélkül)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 láb.4.125 "554.125 "(3) AA elemek1/4-20, 5/8-11Igen€474.93
B40-66113"+/- 3/16 "30 lábnál.3"IP503"2 AA elemek1 / 4-20Nem€459.00
ajánlatkérés
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft-nál1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€1,311.17
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 láb.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€2,158.25
JOHNSON -

Rotációs lézeres szint

StílusModellVizuális / hallható jelzőkPontosságMéretekSzélességMagasságHosszMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A40-6507Nem+/- 1/4 "@ 100 láb5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14-től 113 fokig F(4) AA alkáli elemek€661.85
B40-6534Igen+/- 1/8 "@ 100 láb8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FNiMH újratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy (4) C alkáli elem€2,242.97
C40-6543Igen+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14-től 113 fokig FNi-MH vagy 6V adapter€2,526.29
D40-6532Igen+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 és +40 C fok közöttNi-MH, adapter, alkáli elemek€1,768.76
E40-6544Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FÚjratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy 4 "C" alkáli elem (nem tartozék)€2,913.21
F40-6526Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig F4 "C" alkáli elem€1,768.39
G40-6529Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FÚjratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy 4 "C" alkáli elem (nem tartozék)€2,308.36
H40-6582Igen+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14-től 113 fokig FÚjratölthető lítium, adapter vagy (4) D alkáli elem€3,989.45
JOHNSON -

Padlósoros lézerek, vízszintes vetítéssel, belső használatra

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A40-6622€800.26
B40-6618€320.45
LEICA -

Rotary lézerkészletek

StílusModellBeltéri / kültériÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
ARugby 620Külső(2) AA elem, (4) D cella, Li-Ion elem€2,228.20
BRugby 610Külső(2) AA elem, (4) D cella, Li-Ion elem€1,700.21
CRugby 640Külső, belső(4) AA elem, (4) D cella, Li-Ion elem€2,591.30
BOSCH -

Rotary lézerek

StílusModellPontosságMagasságIP besorolásHosszVizuális / hallható jelzőkSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGRL 300 HVD+/- 1/8 "100 lábnál.6 11 / 16 "16007 31 / 64 "Nem7 3 / 32 "-
ajánlatkérés
BGRL4000-80CH+/- 1/16 "100 lábnál.11 "IP6812 51 / 64 "Zavarfigyelő7 13 / 32 "€4,638.47
ajánlatkérés
DEWALT -

Lézerelrendező eszköz belső és külső piros 166 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW0822AH3BZJ€641.78
BOSCH -

Forgó lézerkészlet, 1 sugár, 0 pont, 0 vonal, piros, 1,000 láb hatótávolság detektor nélkül

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GRL900-20HVKCN2TMP€1,489.38
DEWALT -

Lézerelrendező eszköz belső és külső piros 100 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW0851AH3BZH€633.07
JOHNSON -

Cső lézer automatikus szint piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40-6690AE6JPK€7,929.38
LEICA -

Inga önszintező vonal és pontlézer, vízszintes és függőleges

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L4P1CD2LDG€1,207.42
DEWALT -

Lézerelrendező eszköz belső / külső piros 100 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW085KAH3CEK€694.98
BOSCH -

Önterülő beállító lézer, vízszintes és függőleges, belső tér

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GLL3-300CD2WXL€810.86
LEICA -

Inga önterülő pontlézer, vízszintes, belső és külső

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Lino P5CD2UAG€513.03
JOHNSON -

Pontlézer, 3 sugár, 3 pont, 0 vonal, piros, 100 láb hatótávolság detektor nélkül

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40-6693CN2TDM€522.54
DEWALT -

Rotációs lézeres szint Int / Ext piros 1500 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW074KDAH3CEL€1,245.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?