Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6680 Laser Level 5-sugaras önszintező piros | AB4LQD 1YRV2

JOHNSON 40-6680 Laser Level 5-sugaras önszintező piros

Raktáron
Tétel: AB4LQD Modell: 40-6680Kereszthivatkozás: 1YRV2
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
€660.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal / pont lézeres szint
Pontosság+/- 1/8 "@ 50 láb.
Automatikus szintezési tartomány4.5 fok
Automatikus kikapcsolásIgen
Méretek3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "
Magasság3.125 "
Lézer osztályIIIa
Hossz4"
Szintezés típusaÖnszintező
Max. Kimenet5mW
Módok5
Gerendák száma5
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.14-től 113 fokig F
Áramforrás(3) AA alkáli elemek
Hatótávolság detektor nélkül200 ft.
Menetméret5/8-11, 1/4-20
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusVízszintes és függőleges
Vizuális / hallható jelzőkIgen
Hullámhossz650nm
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9015304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Gerenda színe (piros)
    • Plumb Down (Igen)
    • Plumb Up (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusPontosságMéretekSzélességMagasságTételHosszÁramforrásÁr
JOHNSON 40-6516 lézeres vízszintező készlet, 2. önszintező üzemmód, piros | AB4LQA 1YRU3 40-6516Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Rotációs lézeres szint6.625 "(5) AA elemek€1,227.55
JOHNSON 40-6535 lézerszintű automatikus 1. szintű üzemmód piros | AB4LQB 1YRU6 40-6535Vízszintes+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Rotációs lézeres szint8.25 "Ni-MH vagy 6V adapter€1,954.68
JOHNSON 40-6607 Cross Line lézer, 2 sugár, 0 pont, 2 vonal, zöld, 50 Ft hatótávolság nélküli érzékelő | CR6BHG 468V64 40-6607-----Keresztvonal lézer--€644.87
JOHNSON 40-6270 LEVEL & TOOL Dot lézer, 1 sugár, 1 pont, 0 vonal, piros, 100 láb hatótávolság detektor nélkül | CR6BHJ 492U71 40-6270-----Pont lézer--€4,168.10
JOHNSON 40-6657 LEVEL & TOOL vonallézer, 2 sugár, 0 pont, 2 vonal, piros, 200 láb hatótávolság detektor nélkül | CR6BHK 492U72 40-6657-----szint--€980.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6680 Laser Level 5-sugaras önszintező piros
€660.82 /Mértékegység