Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW085K Laser Layout Tool Interior / Exterior Red 100 Feet | AH3CEK 31CN25

DEWALT DW085K lézeres elrendezési eszköz belső / külső piros 100 láb

Raktáron
Tétel: AH3CEK Típus: DW085KKereszthivatkozás: 31CN25
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
€770.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLayout Laser Kit
Pontosság+/- 1/8 "@ 30 láb.
Automatikus szintezési tartomány+/- 4 fok
Automatikus kikapcsolásNem
Magasság4.75 "
Beltéri / kültériBelső és külső
IP besorolásNem értékelt
Lézer osztály2
Hossz5.25 "
Szintezés típusaElektronikus önterülő
Módok0
Gerendák száma5
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás(4) AA elemek
Előre beállított szögEgyik sem
VetítésVízszintes
Tartomány detektorral165 ft.
Hatótávolság detektor nélkül100 ft.
Menetméret1 / 4-20
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkVillogó szekvencia a Szinten kívül
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Plumb Down: Igen
    • Plumb Up: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW085K lézeres elrendezési eszköz belső / külső piros 100 láb
€770.38 /Mértékegység