JOHNSON Laser Level


Szűrő
Működési hőmérséklet: 14-től 113 fokig F , Vizuális/hallható jelzők: Igen
StílusModelltípusPontosságMéretekSzélességMagasságTételHosszÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
40-6607
-----Keresztvonal lézer--€602.07
B
40-6270
-----Pont lézer--€3,760.12
C
40-6657
-----szint--€915.14
D
40-6535
Vízszintes+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Rotációs lézeres szint8.25 "Ni-MH vagy 6V adapter€1,936.61
E
40-6680
Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Vonal / pont lézeres szint4"(3) AA alkáli elemek€640.65
F
40-6516
Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Rotációs lézeres szint6.625 "(5) AA elemek€1,227.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?