Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6650 Cross Line lézeres belső piros 150 láb | AG9RGY 21XK25

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interior Red 150 láb

Raktáron
Tétel: AG9RGY Modell: 40-6650Kereszthivatkozás: 21XK25
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
€508.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeresztvonal lézer
Pontosság+/- 1/8 "@ 35 láb.
Automatikus szintezési tartomány+/- 3 fok
Automatikus kikapcsolásNem
Magasság4.125 "
Beltéri / kültéribelső
IP besorolás55
Lézer osztály3A
Hossz4.125 "
Szintezés típusaInga önterülő
Módok0
Gerendák száma2
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás(3) AA elemek
Előre beállított szögEgyik sem
VetítésVízszintes és függőleges
Hatótávolság detektor nélkül150 ft.
Menetméret1/4-20, 5/8-11
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkIgen
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.909
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Plumb Down: Nem
    • Plumb Up: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességPontosságMagasságIP besorolásHosszÁramforrásMenetméretVizuális / hallható jelzőkÁr
JOHNSON 40-6230 keresztvonalas lézeres szint Hz / vert piros | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft-nál1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€1,404.40
JOHNSON 40-6232 keresztvonalas lézeres szint Hz / vert zöld | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 láb.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€2,158.24
JOHNSON 40-6611 önszintező keresztvonalas lézer, 2 sugár, piros | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "30 lábnál.3"IP503"2 AA elemek1 / 4-20Nem€491.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interior Red 150 láb
€508.70 /Mértékegység