Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW074KD Rotációs lézerszint Int/Ext Red 1500 Feet | AH3CEL 31CN26

DEWALT DW074KD Rotary Laser Level Int/Ext Red 1500 Feet

Raktáron
Cikkszám: AH3CEL Típus: DW074KDKereszthivatkozás: 31CN26
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
€1,272.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lézerkészlet
Pontosság+/- 1/4 "@ 100 láb.
Automatikus szintezési tartomány+/- 5 fok
Automatikus kikapcsolásIgen
Magasság8.25 "
Beltéri / kültériBelső és külső
IP besorolásNem értékelt
Lézer osztály3A
Hossz7.875 "
Szintezés típusaElektronikus önterülő
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma1
A Plumb injekciós üvegek száma1
Áramforrás(2) D elemek
Előre beállított szögEgyik sem
VetítésVízszintes és függőleges
Tartomány detektorral1500 ft.
Hatótávolság detektor nélkül200 ft.
Forgó sebesség0, 60, 600 fordulat / perc
Menetméret5 / 8-11
Az injekciós üvegek teljes száma1
Vizuális / hallható jelzőkLED-jelző a szinten kívülre
Szélesség9.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6675
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országMY

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Plumb Down: Igen
    • Plumb Up: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW074KD Rotary Laser Level Int/Ext Red 1500 Feet
€1,272.64 /Mértékegység