Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 láb piros | AB7GMF 23J480

JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 Feet Red

Raktáron
Cikkszám: AB7GMF Modell: 40-6260Kereszthivatkozás: 23J480
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
€3,713.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPont lézeres szint
Pontosság+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Automatikus kikapcsolásNem
Méretek14 x 1 "
Fokozat / lejtőCsak szint
Magasság1"
Lézer osztályIIIa
Hossz15 "
Szintezés típusaKézi szintezés
Max. Kimenet5 mW
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.-10 - +50 C fok
Áramforrás(5) AA alkáli elemek
Hatótávolság detektor nélkül2000 ft.
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusMSHA Bányászat
Vizuális / hallható jelzőkNem
Hullámhossz635nm
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9015308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda színe (piros)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekMagasságHosszMűködési hőmérséklet.ÁramforrásSzélességÁr
JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 láb zöld | AB7GMG 23J481 40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15-35 C fok(2) D alkáli elemek1"€5,455.48
JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 láb piros | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 C fok(2) AAA alkáli elemek3 / 4 "€3,406.96
JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 láb zöld | AB7GMJ 23J483 40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15-35 C fok(2) AAA alkáli elemek3 / 4 "€4,846.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 Feet Red
€3,713.61 /Mértékegység