Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6232 keresztvonalas lézeres szint Hz / vert zöld | AE6JPF 5TCW8

JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green

Raktáron
Tétel: AE6JPF Modell: 40-6232Kereszthivatkozás: 5TCW8
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
€2,158.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeresztvonal lézer
Pontosság+/- 1/16 "@ 10 láb.
Automatikus kikapcsolásNem
Méretek4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
Magasság1.375 "
Lézer osztályIIIa
Hossz4"
Szintezés típusaKézi szintezés
Max. Kimenet5mW
Módok2
Gerendák száma2
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.14-122 F fok
Áramforrás110 VAC
Hatótávolság detektor nélkül150 ft.
Menetméret1 / 4-20
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusVízszintes / függőleges
Vizuális / hallható jelzőkVizuális fény a kijelzőn
Hullámhossz635nm
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9013800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda színe (zöld)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességPontosságMagasságIP besorolásHosszÁramforrásMenetméretVizuális / hallható jelzőkÁr
JOHNSON 40-6230 keresztvonalas lézeres szint Hz / vert piros | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft-nál1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€1,404.40
JOHNSON 40-6650 Cross Line lézeres belső piros 150 láb | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 láb.4.125 "554.125 "(3) AA elemek1/4-20, 5/8-11Igen€508.70
JOHNSON 40-6611 önszintező keresztvonalas lézer, 2 sugár, piros | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "30 lábnál.3"IP503"2 AA elemek1 / 4-20Nem€491.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green
€2,158.24 /Mértékegység