Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6200 lézertárcsa igazító szerszám egyenes | AB9EEJ 2CGJ8

JOHNSON 40-6200 lézertárcsa igazító szerszám egyenes

Raktáron
Tétel: AB9EEJ Modell: 40-6200Kereszthivatkozás: 2CGJ8
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
€2,561.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLézeres tárcsaigazító eszköz
Pontosság+/- 1/16 "@ 10 láb.
Automatikus kikapcsolásNem
Méretek11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "
Magasság5 / 8 "
Lézer osztályII
Hossz6.75 "
Szintezés típusaKézi szint
Max. Kimenet5mW
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma1
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.14-től 113 fokig F
Áramforrás(2) AAA elemek
Hatótávolság detektor nélkül100 ft.
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusEgyenes
Vizuális / hallható jelzőkNem
Hullámhossz635nm
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9013200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda színe (piros)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMéretekMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr
JOHNSON 40-6210 mágneses tárcsa igazító készlet zöld | AE6JNX 5TCW0 40-6210+/- 1/16 "@ 10 láb1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50-85 F fok(2) AAA alkáli elemek€2,953.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6200 lézertárcsa igazító szerszám egyenes
€2,561.07 /Mértékegység