Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int / Ext Red 166 láb | AH3CEH 31CN23

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Red 166 láb

Raktáron
Tétel: AH3CEH Típus: DW088KKereszthivatkozás: 31CN23
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
€473.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeresztvonal lézer
Pontosság+/- 1/8 "@ 30 láb.
Automatikus szintezési tartomány+/- 4 fok
Automatikus kikapcsolásNem
Magasság4"
Beltéri / kültériBelső és külső
IP besorolásNem értékelt
Lézer osztály2
Hossz5"
Szintezés típusaElektronikus önterülő
Módok0
Gerendák száma2
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma2
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás(3) AA elemek
Előre beállított szögEgyik sem
VetítésVízszintes és függőleges
Tartomány detektorral165 ft.
Hatótávolság detektor nélkül50 ft.
Menetméret1 / 4-20
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkVillogó szekvencia a Szinten kívül
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Plumb Down: Igen
    • Plumb Up: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DEWALT DW089K lézeres elrendező eszköz belső / külső piros 166 láb | AH3CEJ 31CN24 DW089K5"4.5 "3.25 "€1,059.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Red 166 láb
€473.52 /Mértékegység