Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6220 Alignment Dot Laser Red 150 láb | AE6JNY 5TCW1

JOHNSON 40-6220 Alignment Dot Laser Red 150 láb

Raktáron
Tétel: AE6JNY Modell: 40-6220Kereszthivatkozás: 5TCW1
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
€1,064.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintezés és beállítás Lézeres szint
Pontosság+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Automatikus kikapcsolásNem
Méretek3-1 / 4L x 3/4 "átmérő
Magasság3 / 4 "
Lézer osztályIIIa
Hossz3.25 "
Szintezés típusaKézi szintezés
Max. Kimenet5mW
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.14-122 F fok
Áramforrás110 VAC
Hatótávolság detektor nélkül150 ft.
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkVizuális fény a kijelzőn
Hullámhossz635nm
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9013800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda színe (piros)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr
JOHNSON 40-6222 Alignment Dot Laser Red 12v 150 láb | AE6JNZ 5TCW2 40-622214-122 F fok4–24 VDC€909.97
JOHNSON 40-6224 Igazítási pont lézer zöld 250 láb | AE6JPA 5TCW3 40-622450-86 F fok110 VAC€1,631.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6220 Alignment Dot Laser Red 150 láb
€1,064.59 /Mértékegység