JOHNSON Cross Line lézerek


Szűrő
Méretek: 4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H , Beltér kültér: belső , Lézer szín: Piros , Üzemi hőmérséklet: 14-122 F fok , Kivetítés: Vízszintes és függőleges , Típus: Vízszintes / függőleges
StílusModellSzélességPontosságMagasságIP besorolásHosszÁramforrásMenetméretVizuális / hallható jelzőkÁr (ÁFA nélkül)
A
40-6650
2"+/- 1/8 "@ 35 láb.4.125 "554.125 "(3) AA elemek1/4-20, 5/8-11Igen€474.93
B
40-6611
3"+/- 3/16 "30 lábnál.3"IP503"2 AA elemek1 / 4-20Nem€459.00
ajánlatkérés
C
40-6230
3 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft-nál1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€1,311.17
D
40-6232
3 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 láb.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€2,158.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?