JOHNSON 40-6535 lézerszintű automatikus 1. szintű üzemmód piros | AB4LQB 1YRU6

JOHNSON 40-6535 Lézerszintű automatikus 1. szint üzemmód Piros

Raktáron
Tétel: AB4LQB Modell: 40-6535Kereszthivatkozás: 1YRU6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,954.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lézeres szint
Pontosság+/- 1/16 "@ 100 Ft.
Automatikus szintezési tartomány5 fok
Automatikus kikapcsolásIgen
Méretek7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "
Fokozat / lejtő8 fok
Magasság7.375 "
Lézer osztályIIIa
Hossz8.25 "
Szintezés típusaAuto-beállító
Max. Kimenet5mW
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.14-től 113 fokig F
ÁramforrásNi-MH vagy 6V adapter
Tartomány detektorral2000 ft.
Hatótávolság detektor nélkül200 ft.
Forgó sebesség700 rpm
Menetméret5 / 8-11
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusVízszintes
Vizuális / hallható jelzőkIgen
Hullámhossz635nm
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2145
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód9015304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Gerenda színe (piros)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusPontosságMéretekSzélességMagasságTételHosszÁramforrásÁr
JOHNSON 40-6516 lézeres vízszintező készlet, 2. önszintező üzemmód, piros | AB4LQA 1YRU3 40-6516Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Rotációs lézeres szint6.625 "(5) AA elemek€1,227.55
JOHNSON 40-6680 Laser Level 5-sugaras önszintező piros | AB4LQD 1YRV2 40-6680Vízszintes és függőleges+/- 1/8 "@ 50 láb.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Vonal / pont lézeres szint4"(3) AA alkáli elemek€660.82
JOHNSON 40-6607 Cross Line lézer, 2 sugár, 0 pont, 2 vonal, zöld, 50 Ft hatótávolság nélküli érzékelő | CR6BHG 468V64 40-6607-----Keresztvonal lézer--€644.87
JOHNSON 40-6270 LEVEL & TOOL Dot lézer, 1 sugár, 1 pont, 0 vonal, piros, 100 láb hatótávolság detektor nélkül | CR6BHJ 492U71 40-6270-----Pont lézer--€4,168.10
JOHNSON 40-6657 LEVEL & TOOL vonallézer, 2 sugár, 0 pont, 2 vonal, piros, 200 láb hatótávolság detektor nélkül | CR6BHK 492U72 40-6657-----szint--€980.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6535 Lézerszintű automatikus 1. szint üzemmód Piros
€1,954.68 /Mértékegység