Huzal és kábel

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 0.6 m, egyenes, 90 fokos, 22/3 méretű, PVC
Cikkszám: CH2RTQ
Modell: 1200661135
Lásd a részleteket
Zsinórkészlet, 3 rudas, férfi, 6 láb, 22/3 méretű
Cikkszám: CH2RZT
Modell: 1200720281
Lásd a részleteket
Cordset, 4 Pole, Female, 12 Inch Length, 1/2 NPT, 22 Size, PVC
Cikkszám: CH2HXT
Modell: 1200740153
Lásd a részleteket
Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi hüvely, 0.3 m, 22/4 méret, PVC
Cikkszám: CH3DQX
Modell: 1200800254
Lásd a részleteket
Cordset, 4 Pole, Male Female, 7m, 22/4 Size
Cikkszám: CH2PUR
Modell: 1200660291
Lásd a részleteket
Zsinórkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, 90 fokos, 10-os méretű, szürke, PVC, 5 m
Cikkszám: CG9YNH
Modell: 1300630173
Lásd a részleteket
Cordset, 4 Pole, Male, 15 Feet, 14/4 Size, SO Cord
Cikkszám: CH2FWF
Modell: 1300000235
Lásd a részleteket
Cordset, 5 Pole, Male Female, 3 Feet, 18/5 Size, TPE
Cikkszám: CH2BEC
Modell: 1300101143
Lásd a részleteket
Zsinórkészlet, 5 rúd, férfi nő, 9 m, 90 fokos egyenes, 22/5 méret, PVC
Cikkszám: CH2VPY
Modell: 1200661407
Lásd a részleteket
Cordset, Stranded Cable, Shielded, PVC, 22 AWG, 6 Conductors, 76.2m, Yellow
Cikkszám: CH2RGW
Modell: 1302110077
Lásd a részleteket
Fémbevonatú páncélozott kábel, 12 karmester, 10 Awg
Cikkszám: CG6HDG
Modell: 58466102
Lásd a részleteket
Egyvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugaszolóaljzattal, 22 AWG, PVC, kábel, 2 m
Cikkszám: CH3DGY
Modell: 1200790107
Lásd a részleteket
12...808809

Huzal és kábel

Vezetékekre és kábelekre minden elektromos projekthez szükség van, legyen az áramkör felállítása, kapcsoló vagy termosztát felszerelése a HVAC fagyasztóhoz. Kiváló minőségű vezetékekre minden vállalkozónak szüksége van, néha olyan különleges előírásokkal, mint a hőszigetelés. A nagy teljesítményű kábelektől a háztartási vagy kereskedelmi vezetékekig, Raptor Supplies kiváló minőségű vezetékeket kínál megfizethető áron.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?