JOHNSON 40-6507 Rotációs lézeres szintkészlet kézi 800 láb piros | AB8HTQ 25K787

JOHNSON 40-6507 Rotary Laser Level Kit Manual 800 Feet Red

Raktáron
Tétel: AB8HTQ Modell: 40-6507Kereszthivatkozás: 25K787

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€675.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lézeres szint
Pontosság+/- 1/4 "@ 100 láb
Automatikus kikapcsolásNem
Méretek5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"
Magasság5.125 "
Lézer osztályIIIa
Hossz6.125 "
Szintezés típusaKézi szintezés
Max. Kimenet5mW
Módok4
Gerendák száma2
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.14-től 113 fokig F
Áramforrás(4) AA alkáli elemek
Tartomány detektorral800 ft.
Hatótávolság detektor nélkül200 ft.
Forgó sebesség150, 300 fordulat / perc
Menetméret5 / 8-11
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusVízszintes és függőleges
Vizuális / hallható jelzőkNem
Hullámhossz635nm
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód9015304000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Gerenda színe (piros)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellVizuális / hallható jelzőkPontosságMéretekSzélességMagasságHosszMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr
JOHNSON 40-6582 Rotary Laser Level Self 2. szintű fénysugár piros | AB7GLZ 23J474 40-6582Igen+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14-től 113 fokig FÚjratölthető lítium, adapter vagy (4) D alkáli elem€3,989.45
JOHNSON 40-6534 forgó lézerszint önálló 1500 láb piros | AB8HTR 25K790 40-6534Igen+/- 1/8 "@ 100 láb8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FNiMH újratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy (4) C alkáli elem€2,242.98
JOHNSON 40-6543 Rotációs lézer Hz és függőleges | AB9EEK 2CGJ9 40-6543Igen+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14-től 113 fokig FNi-MH vagy 6V adapter€2,526.30
JOHNSON 40-6532 Rotációs lézeres önszintező | AE2DAP 4WMC2 40-6532Igen+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 és +40 C fok közöttNi-MH, adapter, alkáli elemek€1,836.18
JOHNSON 40-6529 Rotációs lézeres szint 1500 láb átmérő piros | AF2TXU 6XUR2 40-6529Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FÚjratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy 4 "C" alkáli elem (nem tartozék)€2,308.35
JOHNSON 40-6544 Rotációs lézeres szint 1300 láb átmérő zöld | AF2TXV 6XUR3 40-6544Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig FÚjratölthető akkumulátor, 6 V-os adapter vagy 4 "C" alkáli elem (nem tartozék)€2,913.21
JOHNSON 40-6526 Rotary Laser Level 1500 Feet Átmérő piros | AF2TXW 6XUR4 40-6526Igen+/- 1/8 "100 lábnál.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14-től 113 fokig F4 "C" alkáli elem€1,768.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6507 Rotary Laser Level Kit Manual 800 Feet Red
€675.48 /Mértékegység