Tubeaxiális ventilátorok és kiegészítők

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Termék kategóriák

Minden termék

Companion Flange Set Of 2 54in For AE4CYX
Cikkszám: AE4CYZ
Modell: 5JKE6
€609.90 /csomag
Kosárba
Epoxi bevonat, propeller átmérője 18 hüvelyk
Cikkszám: CE7VLR
Modell: 32149
€1,150.38 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ventilátorvédő 4tm86 és AC8LKV-vel való használatra
Cikkszám: AC8TKN
Modell: 3 DNY4
€441.58 /Mértékegység
Kosárba
Fan Guard For Use With AD9MGQ And AC8LKU
Cikkszám: AC8TKM
Modell: 3 DNY3
€316.50 /Mértékegység
Kosárba
Ventilátorcső axiális 16 hüvelyk
Cikkszám: AF3KMT
Modell: 7F934
€2,659.24 /Mértékegység
Kosárba
Ventilátorcső axiális 16 hüvelyk
Cikkszám: AF3KMV
Modell: 7F937
€2,748.92 /Mértékegység
Kosárba
Cső axiális ventilátor 50-3/4 hüvelyk H 37-3/4 hüvelyk szélesség
Cikkszám: AC8LKW
Modell: 3C413
€4,563.05 /Mértékegység
Kosárba
Cső axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 18 hüvelyk, 1 LE, 1 fázis, 115/230 V
Cikkszám: CE7VPX
Modell: 32247
€5,278.81 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Cső axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 24 hüvelyk, 1 LE, 1 fázis, 115/230 V
Cikkszám: CE7VQM
Modell: 32269
€4,597.82 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Cső axiális ventilátor, közvetlen meghajtás, lapátátmérő 24 hüvelyk, 1 LE, 1 fázis, 115/230 V
Cikkszám: CE7VHY
Modell: 32057
€3,771.77 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Cső axiális ventilátor, közvetlen meghajtás, lapátátmérő 30 hüvelyk, 2 LE, 1 fázis, 115/230 V
Cikkszám: CE7VKD
Modell: 32099
€9,594.82 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Csőaxiális ventilátor, motorral és meghajtó csomaggal, 5 LE motor, szíjhajtás, 4.53 LE max. BHP
Cikkszám: CJ3RCU
Modell: 7F865
€7,044.16 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...3132

Tubeaxiális ventilátorok és kiegészítők

A csőaxiális ventilátorokat a szennyezett és forró levegő elszívására, valamint a hideg levegő ellátására vagy a belső terek nyomás alá helyezésére tervezték. Ezeket a ventilátorokat hő- és füstelvezetésre, komfortszabályozásra, folyamathűtésre és általános célú szellőztetésre is használják. Raptor Supplies ezen csőaxiális ventilátorok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Airmaster Fan és a Dayton. Ezek a ventilátorok precíziós kiegyensúlyozott légcsavarokkal rendelkeznek, amelyek hatékonyan mozgatják a levegőt, és olyan anyagokat tartalmaznak, mint a kondenzálódó gőzök vagy pigmentek. Egyes modellek áramvonalas szíjalagúttal rendelkeznek, amely kívülről beszívott levegővel szellőzteti a meghajtóteret. A szomszédos csővezetékek felszereléséhez kiegészítő karimákat is kínálunk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?