Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6622 Line/Dot Laser Level belső zöld 150 láb | AG9RHB 21XK28

JOHNSON 40-6622 Line/Dot lézerszintű belső zöld 150 láb

Raktáron
Tétel: AG9RHB Modell: 40-6622Kereszthivatkozás: 21XK28
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
€857.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló lézer
Pontosság+/- 1/16 "@ 20 láb.
Automatikus kikapcsolásNem
Magasság6.5 "
Beltéri / kültéribelső
IP besorolásNem értékelt
Lézer osztály3A
Hossz4"
Szintezés típusaKézi szintezés
Módok0
Gerendák száma2
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma2
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás(3) AA elemek
Előre beállított szögEgyik sem
VetítésVízszintes
Hatótávolság detektor nélkül150 ft.
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkEgyik sem
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0215
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)16.89
Hajószélesség (cm)16.89
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Plumb Down: Nem
    • Plumb Up: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JOHNSON 40-6618 Line/Dot Laser Level belső piros 65 láb | AG9RHA 21XK27 40-6618€343.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6622 Line/Dot lézerszintű belső zöld 150 láb
€857.16 /Mértékegység