Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6210 mágneses tárcsa igazító készlet zöld | AE6JNX 5TCW0

JOHNSON 40-6210 Mágnestárcsa igazító készlet zöld

Raktáron
Tétel: AE6JNX Modell: 40-6210Kereszthivatkozás: 5TCW0
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
€2,953.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLézeres tárcsaigazító eszköz
Pontosság+/- 1/16 "@ 10 láb
Automatikus kikapcsolásNem
Méretek1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H
Magasság5 / 8 "
Lézer osztályII
Hossz6.75 "
Szintezés típusaKézi szintezés
Max. Kimenet1mW
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma1
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.50-85 F fok
Áramforrás(2) AAA alkáli elemek
Hatótávolság detektor nélkül150 ft.
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusEgyenes
Vizuális / hallható jelzőkNem
Hullámhossz532nm
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód9013800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda színe (zöld)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságMéretekMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÁr
JOHNSON 40-6200 lézertárcsa igazító szerszám egyenes | AB9EEJ 2CGJ8 40-6200+/- 1/16 "@ 10 láb.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14-től 113 fokig F(2) AAA elemek€2,561.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6210 Mágnestárcsa igazító készlet zöld
€2,953.26 /Mértékegység