Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6611 önszintező keresztvonalas lézer, 2 sugár, piros | CH6JTB 468V63

JOHNSON 40-6611 Önszintező keresztvonalas lézer, 2 sugár, piros

Raktáron
Tétel: CH6JTB Modell: 40-6611Kereszthivatkozás: 468V63
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
€491.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeresztvonal lézer
Pontosság+/- 3/16 "30 lábnál.
Automatikus szintezési tartomány+/- 5 fok
Automatikus kikapcsolásNem
Magasság3"
IP besorolásIP50
Lézer osztály2
Lézeres színPiros
Hossz3"
Gerendák száma2
Vonalak száma2
Áramforrás2 AA elemek
Előre beállított szögEgyik sem
Tartomány detektorral50 ft.
Hatótávolság detektor nélkül50 ft.
Forgó sebességNem forgó
Menetméret1 / 4-20
Vizuális / hallható jelzőkNem
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességPontosságMagasságIP besorolásHosszÁramforrásMenetméretVizuális / hallható jelzőkÁr
JOHNSON 40-6230 keresztvonalas lézeres szint Hz / vert piros | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "10 Ft-nál1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€1,404.40
JOHNSON 40-6232 keresztvonalas lézeres szint Hz / vert zöld | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 láb.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Vizuális fény a kijelzőn€2,158.24
JOHNSON 40-6650 Cross Line lézeres belső piros 150 láb | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 láb.4.125 "554.125 "(3) AA elemek1/4-20, 5/8-11Igen€508.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6611 Önszintező keresztvonalas lézer, 2 sugár, piros
€491.64 /Mértékegység