JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red | AE6JPK 5TCX2

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red

Raktáron
Tétel: AE6JPK Modell: 40-6690Kereszthivatkozás: 5TCX2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,929.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal / pont lézeres szint
Pontosság+/- 1/16 @ 100 láb
Automatikus szintezési tartomány+/- 5 fokozatok
Automatikus kikapcsolásIgen
Méretek5-3/16 x 14-15/16"
Fokozat / lejtő-2 és +40 fok között
Magasság5.25 "
Lézer osztályIIIa
Hossz15 "
Szintezés típusaAutomatikus önterülő
Max. Kimenet5mW
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.14-122 F fok
ÁramforrásÚjratölthető akkumulátor, alkáli elem vagy 110 VAC
Hatótávolság detektor nélkül800 ft.
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkSzinten kívüli vizuális riasztás
Hullámhossz635nm
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5425
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)50.5
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda színe (piros)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6690 Pipe Laser Auto Level Red
€7,929.38 /Mértékegység