Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW0851 lézeres elrendezési eszköz belső és külső piros 100 láb | AH3BZH 31CL60

DEWALT DW0851 lézeres elrendezési eszköz belső és külső piros 100 láb

Raktáron
Tétel: AH3BZH Modell: DW0851Kereszthivatkozás: 31CL60
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
€701.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal és pont lézer
Pontosság+/- 1/8 "@ 30 láb.
Automatikus szintezési tartomány100 fok
Automatikus kikapcsolásNem
Magasság4"
Beltéri / kültériBelső és külső
IP besorolásNem értékelt
Lézer osztály2
Hossz9"
Szintezés típusaElektronikus önterülő
Módok0
Gerendák száma5
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma1
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás(3) AA elemek
Előre beállított szögEgyik sem
VetítésVízszintes
Tartomány detektorral165 ft.
Hatótávolság detektor nélkül100 ft.
Forgó sebességNem forgó
Menetméret1/4-20, 5/8-11
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkVillogó szekvencia a Szinten kívül
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)21.34
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Plumb Down: Igen
    • Plumb Up: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW0851 lézeres elrendezési eszköz belső és külső piros 100 láb
€701.76 /Mértékegység