Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW0822 lézeres elrendezési eszköz belső és külső piros 166 láb | AH3BZJ 31CL61

DEWALT DW0822 lézeres elrendezési eszköz belső és külső piros 166 láb

Raktáron
Tétel: AH3BZJ Modell: DW0822Kereszthivatkozás: 31CL61
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
€711.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeresztvonal és Plumb lézer
Pontosság+/- 1/8 "@ 30 láb.
Automatikus szintezési tartomány100 fok
Automatikus kikapcsolásNem
Magasság4"
Beltéri / kültériBelső és külső
IP besorolás54
Lézer osztály2
Hossz9"
Szintezés típusaElektronikus önterülő
Módok0
Gerendák száma2
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma2
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás(3) AA elemek
Előre beállított szögEgyik sem
VetítésVízszintes és függőleges
Tartomány detektorral165 ft.
Hatótávolság detektor nélkül50 ft.
Forgó sebességNem forgó
Menetméret1/4-20, 5/8-11
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkVillogó szekvencia a Szinten kívül
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)23.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Plumb Down: Igen
    • Plumb Up: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW0822 lézeres elrendezési eszköz belső és külső piros 166 láb
€711.42 /Mértékegység