Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH GLL3-300 önszintező lézer, vízszintes és függőleges, belső | CD2WXL 450W78

BOSCH GLL3-300 önszintező lézer, vízszintes és függőleges, belső

Raktáron
Tétel: CD2WXL Modell: GLL3-300Kereszthivatkozás: 450W78
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
€852.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIgazító lézer
Pontosság+/- 3/32 "@ 30 láb.
Automatikus szintezési tartomány+/- 4 fok
Automatikus kikapcsolásIgen
Magasság5 39 / 64 "
Beltéri / kültéribelső
IP besorolás54
Lézer osztály2
Lézeres színPiros
Hossz5 29 / 32 "
Szintezés típusaÖnterülő
Gerendák száma3
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Áramforrás12 V-os Li-Ion elem vagy (4) AA elem
Előre beállított szög0
VetítésVízszintes és függőleges
Tartomány detektorral300 ft.
Hatótávolság detektor nélkül200 ft.
Forgó sebességNem forgó
Menetméret1/4-20, 5/8-11
Az injekciós üvegek teljes száma0
Vizuális / hallható jelzőkVillogó szekvencia a Szinten kívül
Szélesség3 11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH GLL3-300 önszintező lézer, vízszintes és függőleges, belső
€852.87 /Mértékegység