Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 láb zöld | AB7GMJ 23J483

JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 Feet Green

Raktáron
Tétel: AB7GMJ Modell: 40-6266Kereszthivatkozás: 23J483
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
€4,846.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPont lézeres szint
Pontosság+/- 1/8 "@ 100 Ft.
Automatikus kikapcsolásNem
Méretek7 x 0.75 "
Fokozat / lejtőCsak szint
Magasság3 / 4 "
Lézer osztályIIIa
Hossz6.875 "
Szintezés típusaKézi szintezés
Max. Kimenet5 mW
Módok1
Gerendák száma1
A szintes fiolák száma0
Vonalak száma0
A Plumb injekciós üvegek száma0
Működési hőmérséklet.15-35 C fok
Áramforrás(2) AAA alkáli elemek
Hatótávolság detektor nélkül1500 ft.
Az injekciós üvegek teljes száma0
típusMSHA Bányászat
Vizuális / hallható jelzőkNem
Hullámhossz532nm
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9015308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gerenda színe (zöld)
    • Plumb Down (Nem)
    • Plumb Up (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekMagasságHosszMűködési hőmérséklet.ÁramforrásSzélességÁr
JOHNSON 40-6260 Dot Laser Level Msha 2000 láb piros | AB7GMF 23J480 40-626014 x 1 "1"15 "-10 - +50 C fok(5) AA alkáli elemek1"€3,713.61
JOHNSON 40-6262 Dot Laser Level Msha 3000 láb zöld | AB7GMG 23J481 40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15-35 C fok(2) D alkáli elemek1"€5,455.48
JOHNSON 40-6264 Dot Laser Level Msha 500 láb piros | AB7GMH 23J482 40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 - +50 C fok(2) AAA alkáli elemek3 / 4 "€3,406.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6266 Dot Laser Level Msha 1500 Feet Green
€4,846.21 /Mértékegység